Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-60012-RD 7873 LED-Aufbauleuchte EEK: F (A - G) 12W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R065912
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     7873
EAN/GTIN:
     3800170201842
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
Leistung= 12 W
Lichtstrom Gesamt= 1200 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Aufbau-Minipanel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
30.7 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
167.4 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
20000 h
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1200 lm
Bauform:
Rund
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
15000
Produkt-Art:
LED-Aufbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.