Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein AMM 500 PLUS CE-Set 71293868000 Akku-Multifunktionswerkzeug inkl. 2. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R068312
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293868000
EAN/GTIN:
     4014586900384
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus. DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags. Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Lieferumfang:
2x Akku LiIon GBA 18V 2.0AH AS
1 Ladegerät GAL 1880 CV AS
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm)
1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
1 HM Raspel (Dreieckform)
1 Spachtel
1 Schleifplatte gelocht
je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
1 Absaugvorrichtung
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx)
Schleifteller Ø 115 mm
Je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180
Weitere Informationen:
Ausführung:
AMM 500 PLUS CE-Set
Gewicht:
1.3 kg
Akku-Kapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufschwingzahl:
11000 - 18500 /min
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Betriebsspannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
StarlockPlus
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter gop 18v, akku multi cutter, akku-multi-cutter fein, Fein, AMM 500 PLUS CE-Set, multiwerkzeug, multitool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.