Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-60024-RD 7881 LED-Aufbauleuchte EEK: E (A - G) 24W Kaltweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R069092
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     7881
EAN/GTIN:
     3800170201927
Suchbegriffe:
V-TAC
VT-60024-RD
Deckenlampe
Deckenlicht

Features:
Leistung= 24 W
Lichtstrom Gesamt= 2640 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
Aufbau-Minipanel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
31.2 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
288.6 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
20000 h
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
2640 lm
Bauform:
Rund
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
15000
Produkt-Art:
LED-Aufbauleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.