Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Kupplungsgehäuse 19 30 010 0736 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R071961
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 0736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerader Kabeleingang
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19300100736
Typ:
19 30 010 0736
Kabeleingang:
1x M25
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Produkt-Art:
Kupplungsgehäuse
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,49*
€ 33,55*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,48196*
€ 33,66196*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 33,98*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,0996*
€ 34,3696*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,63*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MFV 10 G25
ab € 17,64*
Ähnlich
Harting
09300100733
ab € 26,57*
Ähnlich
Harting
09300100732
ab € 27,28*
Ähnlich
Harting
19 30 010 0737
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.