Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Verriegelungsbügel 09 00 000 5246 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R077811
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungsbügel
harting verriegelungsbügel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
09000005246
Typ:
09 00 000 5246
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Verriegelungsbügel
Weitere Suchbegriffe: Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 4,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,83*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,4976*
€ 4,8476*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,53901*
€ 4,89901*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.