Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD Fahrradbeleuchtung Set 45 LUX, small-box LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081082
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     50688
EAN/GTIN:
     4008153048463
Suchbegriffe:
Fahrradbeleuchtung Set
Fahrradleuchtenset
Velobeleuchtung Set
Fahrradfrontscheinwerfer
Eine gute Sichtbarkeit des Fahrrads sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr. Gerade bei Dunkelheit werden Fahrräder von anderen Verkehrsteilnehmern leider häufig übersehen. Weiterhin drohen bei einem Fahren ohne StVZO-konformes Licht Bußgelder. Das LED-Beleuchtungsset von FISCHER garantiert eine hohe Sichtbarkeit. Einige Räder – wie Rennräder oder Mountainbikes – verzichten häufig auf eine eigene Beleuchtung. Diese muss dann entsprechend separat angebaut werden, damit das Rad StVZO-konform ist. Das Set von FISCHER besteht aus einer superhellen Frontleuchte und einem Rücklicht. Die Frontleuchte besitzt eine maximale Leuchtkraft von bis zu 45 Lux und ist umstellbar auf 20 Lux sowie auf 10 Lux. Zugleich kann die Leuchtstärke den Lichtbedingungen angepasst werden. Je nach Leuchtstärke beträgt die Leuchtdauer bis zu 20 Stunden. Dies hat den großen Vorteil, dass die Leuchte nicht nach jeder Fahrt noch aufgeladen werden muss. Das steht erst nach einem mehrmaligen Einsatz an. Das Rücklicht besitzt eine Leuchtdauer von bis zu 4 Stunden. Im Unterschied zu Dynamo-betriebenen Lampen werden die FISCHER LED-Leuchten über einen Akku mit Strom versorgt und leuchten auch im Stand. Der Akku bzw. die Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Der aufladbare Li-Ionen-Akku kann bequem über ein USB-Kabel aufgeladen werden. Das LED-Beleuchtungsset wird zusätzlich mit einer Micro-USB Ladebuchse geliefert. Beide Leuchten verfügen über ein spritzwassergeschütztes Gehäuse nach IP44. Auch bei Regen ist die Sichtbarkeit daher garantiert. Beide Leuchten lassen sich schnell montieren und sind extrem robust. Im Lieferumfang ist eine Universalhalterung enthalten. Das Beleuchtungsset LED kann mit der Halterung daher an nahezu allen Fahrrädern montiert werden. Die Leuchten werden in einer besonders kleinen Verpackung geliefert, sodass die Umwelt geschont wird.
Features:
Sichtbar: Mit dem Beleuchtungsset LED mit Halterung ist das Fahrrad bei Dämmerung und Dunkelheit hervorragend sichtbar
Sicher: Besonders sicher wird das LED Akku Beleuchtungsset in der small-box von FISCHER in Kombination mit dem hellen Rücklicht, das wiederaufladbar ist
Aufladbar: Das LED Beleuchtung Set mit Frontleuchte und Rücklicht ist wiederaufladbar mittels der mitgelieferten Ladebuchse mit Micro-USB
Spritzwassergeschützt: Beide Leuchten verfügen über ein spritzwassergeschütztes Gehäuse nach IP44. Auch bei Regen ist die Sichtbarkeit daher garantiert
Einfach: Beide Leuchten lassen sich schnell montieren und sind extrem robust. Im Lieferumfang ist eine Universalhalterung enthalten. Das Beleuchtungsset LED mit Halterung kann daher an nahezu allen Fahrrädern montiert werden
Weitere Informationen:
Straßenzulassung:
Deutschland
Betriebsdauer:
20 h
Gewicht:
139 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtungsstärke:
45 lx
Betriebsdauer (max.):
20 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Fahrradbeleuchtung Set
Weitere Suchbegriffe: Fahrradscheinwerfer, Veloscheinwerfer, fischer fahrrad fahrradbeleuchtung set, fahrradbeleuchtung set, 4006184250732, FISCHER FAHRRAD, 45 LUX, small-box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 20,22*
€ 5,50*
ab € 13,62*
€ 20,24*
€ 3,50*
ab € 25,43*
€ 34,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.