Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MF-R500 PTC-Sicherung Strom I(H) 5A 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081252
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-R. Mit Nennspannung 30 V Style 2.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MF-R500
Nennstrom:
40 A
Bauart:
radial bedrahtet
I(H):
5 A
I(T):
10 A
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung, Bourns, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,66*
5
€ 5,95*
ab € 0,3396*
€ 0,6725*
10
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,68*
2 Tage
4350
5
€ 14,99*
ab € 0,328*
€ 0,786*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC33165
ab € 0,208*
Ähnlich
Littelfuse
30R500UF
ab € 0,131*
Ähnlich
Littelfuse
30R500UMR
ab € 0,61378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.