Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CRM2512-JW-1R0ELF Dickschicht-Widerstand 1Ω SMD 2512 2.0W 1% 200 ppm/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081912
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-JW-1R0ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CRM2512-JW-1R0ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 1 Ω, 2 W, ±5 % Features * Dickschicht-Technologie * Nennleistung von 2 Watt bei 70 °C * Niederohmiger Wert verfügbar * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.3 mm
Breite:
3 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CRM2512-JW-1R0ELF
Montageart:
Leiterplattenmontage
Widerstand:
1 Ω
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
2.0 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm/K
Max. Temperatur:
155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: bourns leistungswiderstand, leistungswiderstand, Bourns, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1123*
10
€ 6,90*
ab € 0,0915*
€ 0,1437*
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,0889*
€ 0,1504*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,40*
1 Tag
93
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.