Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme SMD-LED-Set 5730 Blau 3500 mcd 120° 150mA 3V 100 St. Bulk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R169261
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430378
EAN/GTIN:
     4021553088723
Suchbegriffe:
SMD-LED
SMD-Box
SMD-Container
SMD-Kasten
Kompakte LED-Chips für verschiedenste Einsatzgebiete. Unter anderem eignen sich die SMD-Chips ideal zur Hintergrundbeleuchtung oder für Applikationen in LCDs, Armaturenbrettern, Telefonen, Faxgeräten und Schaltern.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.8 mm
Länge:
5.7 mm
Farbe:
blau
Breite:
3 mm
Typ:
00430378
RoHS-konform:
Ja
Bauform:
5730
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
3 V
Lichtstärke I(V):
3500 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
SMD-LED-Set
Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box blau, smd-led, Barthelme, led, smd-led-sortiment 100 teile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.