Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FTC Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R206102
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     99132
EAN/GTIN:
     4015588991325
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
medisana infrarot fieberthermometer
fieber thermometer
Fieberalarm bei erhöhter Temperatur. Temperaturmessung oral, axillar oder rektal.
Fieber ist ein Warnsignal des Körpers, das erkannt und beachtet werden sollte. Mit dem FTC können Sie die Körpertemperatur auf drei Arten exakt messen: oral (unter der Zunge), axillar (in der Achselhöhle) und rektal (im After). Das Messergebnis merkt sich das Fieberthermometer dank seiner automatischen Speicherfunktion und lässt es beim nächsten Einschalten kurz im Display aufleuchten.
Features:
Präzise Messung der Körpertemperatur: oral, axillar, rektal
Akustisches Signal bei Messbereitschaft und Messende
Wasserdicht
Akustischer Fieberalarm
Automatische Speicherung des letzten Messwertes
Abschaltautomatik nach 8 Minuten
Lieferumfang:
Fieberthermometer + Batterie + Aufbewahrungsetui + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
128 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
10 g
Temperaturbereich:
32 - 42 °C
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
42 °C
Min. Temperatur:
32 °C
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: fieber-thermometer infrarot, Medisana, FTC, Fieber messen, Körpertempetatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.