| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R220152 Herst.-Nr.: A9Z51425 EAN/GTIN: 3606482038561 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Elektroladestation iID, 4P, 25A, Typ B-EV, 30mA Weitere Informationen: | | Auslöse-Charakteristik: | B | Nennstrom: | 25 A | Ausführung: | für Elektroladestation | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Produkt-Art: | Fehlerstrom-Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,35* | € 444,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 387,96* | € 444,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,81* | € 448,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,31* | € 449,25* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 813,63* | € 904,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|