Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 27533A Karabiner D5x50A 5mm x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R221351
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     27533A
EAN/GTIN:
     4044633034977
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Praktischer Karabiner zum einfachen befestigen von Accessoire z.B. am Rucksack, Gürtel, Zeltstange und vieles weitere. Nicht geeignet zum Klettern oder Abseilen von Personen.
Features:
Aus stabilen Aluminium
Kompakt, leicht und sicher
Für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
5 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Karabiner
Weitere Suchbegriffe: karabiner, 04044633034977, MFH, D5x50A, Schlüsselanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
8
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,26*
1 Tag
191
1
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 3,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.