Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R224422 Herst.-Nr.: 5961030 EAN/GTIN: 7315885961036 |
| |
|
| | |
| 1Facheinbaudose 44mm 10 Ausbrech 16mm Bs Typ: Cyb-S40. Einbaudose zum Fronteinbau und zum Aufrasten mit 10 Einlässen Durchm16 mm, angepasst für aufrastbare Zugentlastungen und Rohrbuchse. Es befinden sich jeweils 2 Einlässe auf jeder Schmalseite, 2 auf jeder Längsseite und 2 auf der Unterseite. Sie lassen sich für Rohrverbindungen bis zu einem Durchmesser von 19,5 mm erweitern. Auf der Unterseite der Dose ist Raum für eine CYB-ET-Erdungsklemme. Zur Verwendung in Verbindung mit CYB-PU, CYB-PL und CYB-DP. Material: PC. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Einbaudose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 3,69* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 3,86* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,94* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,72* | € 4,09* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,68* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|