Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075108 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 2.50mm 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R224491
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075108
EAN/GTIN:
     4011376750488
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder

Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Kabellänge:
30.00 cm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
075108
Typ:
075108
Schaft-Länge:
9.50 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Innen-Ø:
2.50 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,80*
2 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,01*
8 Tage
30
2
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 9,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.