Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 844500001 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe, Halogenlampe, LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R224761
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     844500001
EAN/GTIN:
     4008224631334
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Druck-Wechselschalter - LED Dimmer, für Glüh und 230V Halogenlampen, dimmbare LED´s, sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Einstellbare Grundhelligkeit, mit Softrastung, Welle 4mm,
Phasenabschnitt RC 15-150W/VA, LED 3-50W,mit Mutter und Wellenadapter
Features:
Einstellbare Grundhelligkeit
Weitere Informationen:
Geeignet für Leuchtmittel:
Glühlampe + Halogenlampe + LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
150 W
Anschluss-Leistung (min.):
15 W
Geeignet für:
elektronischer Transformator
Schaltleistung (LED-Lampe):
3 - 50 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung (Halogenlampe):
15 - 150 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Wellen-Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer kopp, halogenlampen-dimmer kopp, halogenlampen dimmer, Kopp, Dimmerschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,79*
€ 74,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,15*
€ 78,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,49*
€ 89,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,24*
€ 160,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.