Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R228332 Herst.-Nr.: 5589520 EAN/GTIN: 7315885589520 |
| |
|
| | |
| INKA Aussenecke verstellb 85-135 Grad TTI-YH123 123/72/145mm PC/ABS weiß RAL9016. Offene Außenecke, die die Öffnung zwischen zwei Installationskanälen abdeckt, die in einem Winkel zueinander angebracht wurden. Das Eckstück besteht aus zwei Teilen, die zueinander verstellbar sind, um den erforderlichen Winkel zu erzeugen. Winkeleinstellung 85-135°. Schutzart IP40, sofern das Installationskanalsystem direkt auf der Wand montiert ist. Bei TTY-IH123 kann die Abdeckplatte TTI-BP verwendet werden, um Schutzart IP20 zu erreichen, wenn das System mithilfe von Halterungen montiert wurde. Material PC/ABS. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Außeneck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,57* | € 24,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,56* | € 24,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 25,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,44* | € 26,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,61* | € 49,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|