Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 840429045 Unterputz Bewegungsmelder 180° Reinweiß (RAL 9010) IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R228351
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     840429045
EAN/GTIN:
     4008224632430
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
300 lx
Schutzart:
IP40
Montageart:
Unterputz
Schaltleistung:
300 W
Schaltleistung (LED-Lampe):
5 - 100 W
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
9 m
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Ähnlich RAL:
9010
Zeiteinstellung:
5 s - 30 min
Schaltleistung (Halogenlampe):
5 - 300 VA
Erfassungswinkel:
180 °
Schaltleistung (Glühlampe):
5 - 300 W
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Kopp, INFRAcontrol, Anwesenheitssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,29*
€ 86,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,31*
€ 86,79*
€ 5,95*
ab € 68,03*
€ 87,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,24*
€ 93,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,96*
€ 107,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.