Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R228642 Herst.-Nr.: 5940044 EAN/GTIN: 7332418019897 |
| |
|
| | |
| Doppelsteckdose Slave mit Schriftfeld f Kanaleinbau weiß RAL9016 TypCYB-PS 9016. Material PA, ASA. Der Adapter verfügt über eine Schutzabdeckung, die unter die Frontabdeckung von Installationskanäle, -ständer usw. passt, und über zwei Zugentlastungsvorrichtungen zum Aufschnappen. Für eine Zu- und eine Ableitung, max. 3 x 2,5 mm2. Zum Einstecken in eine weitere Zweifach-Slave-Steckdose. Mit Einsteckschutz. Lochbild 37°. Material PC/ABS. Weitere Informationen: | | Komponente: | 2fach Steckdose | Produkt-Art: | Einbaudose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Kabelschacht |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,07* | € 22,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,48* | € 23,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,84* | € 23,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,92* | € 23,55* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,42* | € 39,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|