Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM 22 Oberarm Blutdruckmessgerät 10064


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R246242
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     10064
EAN/GTIN:
     4066299100643
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Optimale Blutdruckkontrolle mit dem Oberarm-Blutdruckmessgerät SBM 22. Die Manschettensitzkontrolle zeigt auf einen Blick, ob die Manschette richtig am Oberarm angebracht ist oder nicht. Die integrierte Alarmfunktion erinnert zuverlässig an die regelmässige Blutdruckmessung. Die Einstufung der Messergebnisse gibt eine anschauliche Rückmeldung über die Blutdruckwerte.
Features:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Leicht ablesbares Display
4 x 30 Speicherplätze
Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät SBM22
Oberarm Manschette mit Anschlussschlauch
4 AA Batterien
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
134 mm
Breite:
103 mm
Gewicht:
367 g
Ausführung:
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
360 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), inkl.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,40*
ab € 20,47*
€ 28,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 30,33*
1
€ 4,98*
ab € 22,03*
€ 30,34*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 24,29*
€ 31,35*
1
€ 3,90*
ab € 25,00*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.