Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Power Twist 435-6.u CEE Anbaudose 63A 5polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R247172
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     435-6.u
EAN/GTIN:
     9003399291753
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Anbausteckdose schräg (100x112) 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST bronzegrün
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Breite:
100 mm
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
63 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün (matt)
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 400v ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, PC Electric, Power Twist, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,31*
€ 76,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,37*
€ 76,77*
€ 6,90*
ab € 55,91*
€ 91,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.