Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Power Twist 4132-6.u CEE Anbaudose 16A 3polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R247212
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     4132-6.u
EAN/GTIN:
     9003399439223
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 16A 3p 6h IP67 bronzegrün
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
92 mm
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün (matt)
Anschluss A:
Schraubklemmen
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip67 16a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, PC Electric, Power Twist, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,74*
€ 32,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,13*
€ 32,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.