Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Power Twist 345-6.u CEE Anbaudose 125A 5polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R247222
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     345-6.u
EAN/GTIN:
     9003399291746
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 5p 6h IP67 POWER TWIST bronzegrün
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
125 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün (matt)
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 3p 125a 400v, cee anbaudose, cee anbaudose 125a, PC Electric, Power Twist, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 95,96*
€ 153,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,33*
€ 199,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 151,21*
€ 199,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.