Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric LED Handlampe PCE H1000/5.000mAh LS+USB-C 1000lm 7201000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R247692
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     7201000
EAN/GTIN:
     9003399559365
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

Features:
Leistungsstark, kompakt, extrem hell
Magnete an der Unterseite und Rückseite (2x), Fuß 180° schwenkbar und 360° drehbar
Aufhängehaken
Stufenlos dimmbar
Netzausfallelektronik (Notlichtfunktion)
Lieferumfang:
H1000 + Ladestaion + Ladekabel USB-A auf USB-C + Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
256 mm
Gewicht:
426 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
46 h
Lichtstrom (High):
1000 lm
Lichtstrom (Low):
180 lm
LEDs:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, handlampe 1000 lumen, PC Electric, PCE H1000/5000mAh LS+USB-C, Handscheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.