Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR CM57-2 Stromzange CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R249322
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CM57-2
EAN/GTIN:
     0793950372579
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
flir stromzange
Die FLIR CM57-2 ist eine flexible Strommesszange für schwierige Strommessungen. Mit ihrer 45,72 cm (18 Zoll) langen flexiblen Spulenklemme erlaubt die CM57-2 Messungen an engen Stellen und eignet sich somit ideal für Messungen an mehreren Leitern und Anforderungen an doppelte Umwicklungen. Das Messgerät verfügt außerdem über zwei LED-Arbeitsleuchten für bessere Sicht und AC-Strombereiche von 30,00 A bis 3.000 A. Mit der METERLiNK®-App können Daten live in Echtzeit von der CM57-2 über Bluetooth auf Ihr Mobilgerät gestreamt und Protokolldateien visuell verglichen, Alarmschwellen angepasst, Berichte erstellt und Messwerte unverzüglich für Teammitglieder freigegeben werden.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
1 x Quick Start Guide + 1x Garantiekarte + 2x Alkaline Batteries (LR03)
Weitere Informationen:
Höhe:
28.45 mm
Länge:
330 mm
Breite:
175 mm
Gewicht:
233 g
Schnittstellen:
Bluetooth®
Typ:
CM57-2
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Grund-Genauigkeit ± %:
3 %
Anzeige (Counts):
3000
Messbereich A/AC max.:
3000 A
Messbereich A/AC min.:
30 A
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, FLIR, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 252,90*
€ 354,47*
Frei Haus
ab € 301,50*
€ 354,48*
Frei Haus
ab € 292,73*
€ 354,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.