Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R256972 Herst.-Nr.: VW3S5102R200 EAN/GTIN: 3389119224505 |
| |
|
| | |
| Zubehör für den Lexium Schrittmotorverstärker SD3. Kabelsatz zum Anschluss von dreiphasigen Schrittmotoren am Schrittmotorverstärker SD3. Abgeschirmtes Kabel mit Querschnitt 4x 1,5 mm². Die Kabelenden sind auf beiden Seiten offen. Die Leitungslänge beträgt 20 m. Features: Beidseitig Aderendhülsen Weitere Informationen: | | Kabel-Anwendung: | Strom | Ausführung: | Netzkabel | Produkt-Art: | Strom Netzkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Euro-Verlängerungsleitung, Leistungskabel, Motorkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Schneider Electric |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,68* | € 289,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 249,71* | € 289,71* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,89* | € 309,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 268,76* | € 309,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 290,98* | € 336,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|