Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Servomotor BMI0703T12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 1-phasig, m. Passfeder IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096 t
Servomotor BMI 1-phasig, m. Passfeder IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096 t
Servomotor BMI 1-phasig, m. Passfeder IP54 Multiturn 131072 p/t x 4096 t
Artikel-Nr.:
     615-R278602
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0703T12A
EAN/GTIN:
     3606485376707
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Antriebseinheit des integrierter Servoantrieb Lexium 32i. Dieser integrierte Servoantriebe bietet Ihnen ein modulares Konzept aus Antriebseinheit, Steuereinheit und Anschlussmodulen an, das entsprechend der jeweiligen Anwendungen zusammengesteckt wird. Dabei besteht diese BMI-Antriebseinheit aus dem eigentlichen Servomotor und der zugehörigen Leistungsstufe. Das maximale Stillstandsdrehmoment des Servomotors beträgt 2,88 Nm. Ein einphasiger Netzanschluss mit 110-120/200-240 VAC versorgt den Servo, zu dem das Netzanschlussmodul VW3M9001 benötigt wird. Zur Befestigung betragen die Abmessungen des Motorflansches 70 mm. Das Ende der Motorwelle weißt eine Passfeder auf und ist für die Schutzart IP54 konzipiert, während das Motorgehäuse für IP65 ausgelegt ist. Aus 3 Leistungsstufen ist der Servomotor zusammengesetzt. Der eingebaute Sin/Cos Hiperface Absolutwert-Encoder ist als Multiturn mit 128 Perioden pro Umdrehung (131072 Pkt/U x 4096 Umdrehungen) ausgeführt. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
BMI0703T12A
Typ:
BMI0703T12A
Produkt-Art:
Servomotor
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Steppermotoren, Synchronmotoren, Steppermotore
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.724,11*
€ 2.930,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.805,35*
€ 2.930,89*
Frei Haus
ab € 2.897,26*
€ 3.013,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.941,03*
€ 3.064,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.930,88*
€ 3.487,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.893,60*
€ 3.443,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.863,58*
€ 3.407,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,18*
€ 3.306,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.724,11*
€ 3.241,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.