Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Power Twist 435-1fd CEE Anbaudose 63A 5polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R280102
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     435-1fd
EAN/GTIN:
     9003399872341
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Anbausteckdose schräg (106x110) 63A 5p 1h IP67 POWER TWIST
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
106 mm
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
63 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a 5-polig, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, PC Electric, Power Twist, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.