| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R282292 Herst.-Nr.: LVS04408 EAN/GTIN: 3606481870681 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT P. Linergy FC Einspeiseblock für drei 4-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX oder INS oder INV bis 250 A mit Kipphebelantrieb, Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik oder Stecktechnik. ohne vorkonfektionierten Anschluss an eine vertikale Linergy LGY Sammelschiene, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 50 kA, Bemessungskurzschlussstrom (Icc) 85 kA mit einspeiseseitigem Schutz von 85 kA (Icc). Bemessungsisolationsspannung (Ui) 750 V AC, Bemessungsspannung (Ue) 690 V AC, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8 kV. Weitere Informationen: | | Typ: | LVS04408 | Produkt-Art: | Einspeiseblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Schneider Electric, Montageschienen, Montageschiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,25* | € 199,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 169,71* | € 200,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 176,23* | € 206,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,20* | € 207,84* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,21* | € 237,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|