Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Power Twist 244-1 CEE Kupplung 125A 4polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R286012
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     244-1
EAN/GTIN:
     9003399797859
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose
CEE-Kupplung 125A 4p 1h IP67 POWER TWIST
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
125 A
Adern:
4
Polzahl:
4polig
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: PC Electric, Power Twist, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 180,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,23*
€ 180,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.