Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Shark 013-1 CEE Stecker 16A 3polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R286122
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     013-1
EAN/GTIN:
     9003399136641
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
CEE-Stecker 16A 3p 1h IP44/IP54 SHARK
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44 + IP54
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss A:
Schraubklemmen
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: PC Electric, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,00*
€ 13,90*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 13,97*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 14,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 14,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.