Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 18085 Datenleitung LiYY 2 x 0.50mm² Grau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R293981
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
18085
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100 ohne Farbwiederholung
Betriebs-Spitzenspannung:
500 V
Außen-Ø:
4.60 mm
Besonderheiten:
PVC-Mantel + Flexibel + mit Metermarkierung + weitgehend ölbeständig + Flammwidrig
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Geschirmt:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,27326*
€ 0,47326*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,3496*
€ 0,4902*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 0,3582*
€ 0,4937*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,64*
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 49,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.