| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R306881 Herst.-Nr.: 20970025 EAN/GTIN: 4013960176360 |
| |
|
| | |
| AKS-E ist eine Aluminium-Klemmschelle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Klemmschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. Zur Beachtung: Bei der Anwendung mit extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw., wird der Einsatz von geschlossenen Aluminium Abstandschellen ASG-E empfohlen. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Außen-Ø: | 25 mm | Produkt-Art: | Klemmschelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04013960176360, Fränkische Rohrwerke, AKS-E 25, Kabelschutzrohr |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,8753* | € 1,1453* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,148* | € 1,788* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,17* | € 1,82* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,19* | € 1,89* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,33* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|