Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197223 EASY-E4-DC-6AE1 SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R310101
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197223
EAN/GTIN:
     4015080892847
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
35.5 mm
Passend für (Details):
Eaton EasyE4
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
EASY-E4-DC-6AE1
Typ:
EASY-E4-DC-6AE1
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl analoge Ausgänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
0
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (max)
Montageart (Details):
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zu
Umgebungstemperatur:
-25 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, Relaismodul, eaton easy erweiterung, Eaton, EASY-E4-DC-6AE1, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,47*
€ 112,90*
Frei Haus
ab € 95,86*
€ 113,00*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 101,69*
€ 116,66*
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 117,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 120,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
Zubehör
Eaton
197214
ab € 96,67*
Zubehör
Eaton
197220
ab € 97,63*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,33*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 95,07*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 104,32*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 132,29*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 106,31*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 118,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.