Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197211 EASY-E4-UC-12RC1 SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R310831
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197211
EAN/GTIN:
     4015081939480
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
71.5 mm
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
EASY-E4-UC-12RC1
Typ:
EASY-E4-UC-12RC1
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Wochen-/Jahres-Schaltuhr:
Ja
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V/AC
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl analoge Ausgänge max.:
0
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V DC/AC
Montageart (Details):
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zu
Umgebungstemperatur:
-25 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy erweiterung, Eaton, EASY-E4-UC-12RC1, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 139,60*
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 139,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,85*
€ 141,61*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 127,49*
€ 144,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 149,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
191087 MEMORY-SDU-A1
ab € 81,17*
Zubehör
Eaton
197215
ab € 130,27*
Zubehör
Eaton
197219
ab € 56,83*
Zubehör
Eaton
197512
ab € 57,91*
Zubehör
Eaton
197511
ab € 103,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.