Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 78710 Handmixer 450W Weiß, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R312931
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     78710
EAN/GTIN:
     4011689787102
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Sahne schlagen, Kuchenteige anrühren und Brotteige verkneten. Der HANDMIXER 3 in 1 sorgt für perfekte Ergebnisse! Er übernimmt die Handarbeit bei allen Anforderungen ganz einfach auf Knopfdruck: schlagen, rühren, kneten.

In modern weiß/chrom-farbenem Outfit liegt der vielfältig einsetzbare HANDMIXER 3 in 1 mit seinem ergonomischen Griff prima in der Hand. Das Zubehör ist umfangreich, denn 2 Rührquirle, 2 Knethaken und 1 Schneebesen gehören zur serienmäßigen Ausstattung des unentbehrlichen Küchenhelfers. Allesamt aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und deshalb spülmaschinengeeignet.

Mit fünf Geschwindigkeitsstufen arbeitet der 450 Watt starke Motor von sanft bis kraftvoll. Durch die Auswurftaste lassen sich die Rühr- und Knet-Aufsätze ganz einfach lösen.

Zum BPA-freien HANDMIXER 3 in 1 gibt es selbstverständlich eine Bedienungsanleitung, die auch leckere Rezeptvorschläge mitliefert.
Features:
5 Geschwindigkeitsstufen
Aufsteckteile aus Edelstahl: 2 Rührquirle, 2 Knethaken und 1 Schneebesen, spülmaschinengeeignet
Leistung: 450 W
Lieferumfang:
Handmixer + 2 Knethaken + 2 Quirle + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
450 W
Tiefe:
80 mm
Höhe:
155 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
195 mm
Schaltstufen:
5
Material:
Kunststoff + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Weiß + Edelstahl
Produkt-Art:
Handmixer
Weitere Suchbegriffe: 04011689787102, Unold, Handrührer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 28,59*
€ 36,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,18*
€ 36,76*
14 Tage
6
1
€ 6,29*
ab € 30,15*
€ 37,66*
6
Frei Haus
ab € 31,89667*
€ 38,02667*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,29*
€ 40,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.