Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe NCV-1030-EUR 12PK Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R320461
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     5017162
EAN/GTIN:
     0095969877701
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
Die berührungslosen Spannungsprüfer der Serie Beha-Amprobe NCV-1000-EUR bieten bei der Prüfung auf vorhandene Wechselspannung ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort, ohne dass der Betrieb der elektrischen Anlage unterbrochen werden muss. Die Spannungsprüfer der Serie NCV-1000-EUR passen in jede Hemdentasche und können in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden. Sie sind nach der höchsten Überspannungskategorie (CAT IV 1000 V) geprüft, gegen Staub und Strahlwasser geschützt (IP 65) und können daher auch unter anspruchsvollen Bedingungen in der Industrie eingesetzt werden.
Features:
Berührungslose Spannungserkennung
Integrierte Arbeitsleuchte
Schutzart IP65
automatische Abschaltung
Spannungserkennung hochempfindlicher Bereich: 12 - 50 V
Lieferumfang:
Batterien (eingelegt) · Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
27.5 mm
Länge:
156.2 mm
Breite:
23.5 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
60 g
Typ:
NCV-1030-EUR 12PK
Messfunktion:
Phasenprüfung
Anzeige:
Akustik + LED
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
50 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Beha Amprobe, NCV-1030-EUR 12PK, spannungstester, stromtester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 307,66*
€ 394,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,54*
€ 394,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,64*
€ 407,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,70*
€ 409,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,74*
€ 469,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.