Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 2626650000 Leiterplattensteckverbinder Gesamtpolzahl 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R323531
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2626650000
EAN/GTIN:
     4050118663600
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 9


Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
30.81 mm
Maßangaben:
30.81 mm x 12.55 mm
Nennspannung:
250 V
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2626650000
Nennstrom:
3 A
Kontaktoberfläche Steckseite:
Au
Polzahl:
9
Anschluss:
THT + Löten
RM:
2.77 mm
Gesamtpolzahl:
9
Durchgangs-Widerstand:
20 mΩ
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Leiterplattensteckverbinder
Polzahl Gesamt:
9
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, d-sub steckverbinder, leiterplattensteckverbinder weidmüller, Weidmüller, D-SUB F61 T09VN 32N4 TY GY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7577*
€ 1,0477*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7677*
€ 1,0577*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,22*
1 Tag
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,00*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 39,48*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.