| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R326021 Herst.-Nr.: 601060M EAN/GTIN: 4007368097914 |
| |
|
| | |
| Auf Knopfdruck Winkel in Grad, Prozent und mm/m Neigung messen. Features: Ultraschallverschweißte Libellen Lieferumfang: im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr, inkl. Batterien Weitere Informationen: | | Messbereich: | 60 cm | Typ: | 601060M | Besonderheiten: | mit Magnet | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm/m | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Material: | Aluminium | Stromversorgung (Details): | 9 V | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Digitale Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, digital wasserwaage, digital-wasserwaage bmi, BMI, Richtwaage, Maurerwaage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,78* | € 233,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,96* | € 233,87* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,41* | € 240,35* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,71* | € 250,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 221,03* | € 252,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|