Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 661050 Holz-Wasserwaage 1.0 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R326581
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     661050
EAN/GTIN:
     4007368039655
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Features:
Für alle empfindlichen Oberflächen
Geringe Hitzeleitung
Weitere Informationen:
Messbereich:
50 cm
Typ:
661050
Libellengenauigkeit:
1.0 mm/m
Material:
Hartholz
Material-Eigenschaft:
geölt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Holz-Wasserwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,78*
€ 36,35*
€ 6,78*
ab € 26,59*
€ 36,54*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 36,68*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 41,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.