| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R326881 Herst.-Nr.: 601080M EAN/GTIN: 4007368111160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auf Knopfdruck Winkel in Grad, Prozent und mm/m Neigung messen. Features: Ultraschallverschweißte Libellen Lieferumfang: im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr, inkl. Batterien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messbereich: | 80 cm | Typ: | 601080M | Besonderheiten: | mit Magnet | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm/m | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Material: | Aluminium | Stromversorgung (Details): | 9 V | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Digitale Wasserwaage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage bmi 80cm, digital wasserwaage, digital-wasserwaage bmi, BMI, Richtwaage, Maurerwaage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |