| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R403022 Herst.-Nr.: 71804 EAN/GTIN: 5702017565545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arins Battle Mech (71804) ist ein Ninja-Spielzeug, das Kindern ab 4 Jahren das Bauen beibringt. Dein Kind kann den Ninja-Helden helfen, ihre Freunde die Drachen zu retten. Dieses Action-Spielzeug beinhaltet eine imposante Mech-Figur, die Kinder packende Abenteuer aus der 2. Staffel der TV-Serie NINJAGO Aufstieg der Drachen nachstellen lässt. Dieses kleine LEGO Set beinhaltet 2 LEGO NINJAGO Figuren: Arin mit einem Mini-Katana sowie einen Wolfsjäger mit Spielzeug-Schwert. NINJAGO Arin passt in den beweglichen LEGO NINJAGO Mech, der ein großes Schwert und eine rotierende Klinge schwingt. Der Wolfsjäger kann dagegen mit einem Gleiter losfliegen, der mit beweglichen Flügeln, einem Scheiben-Shooter und 2 Speeren ausgestattet ist. Und in der Kristallhöhle aus LEGO Steinen findest du einen magischen Hammer sowie einen Ausrüstungsständer mit 2 goldenen Mini-Katanas. Dem Set liegt auch ein Starter-Bauelement bei. Dabei handelt es sich um ein bereits teilweise zusammengesetztes Bauteil, das Kinder rasch und selbstbewusst bauen lässt. Dieses LEGO NINJAGO Spielzeug soll Kindern ab 4 Jahren die Freude am Bauen mit LEGO Steinen entdecken lassen und ihnen ein tolles Spielerlebnis bieten. Dieser LEGO NINJAGO Mech ist ein tolles Geschenk für Jungs und Mädchen, die LEGO NINJAGO Dragons Rising und Actionfiguren lieben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Arins Battle Mech | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 104 | Produkt-Art: | LEGO® NINJAGO | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Ninjago, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,52* | € 12,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 8,73* | € 12,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,07* | € 13,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|