| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R403622 Herst.-Nr.: 21252 EAN/GTIN: 5702017583280 |
| |
|
| | |
| Minecraft Spieler ab 7 Jahren werden das LEGO Minecraft Die Waffenkammer (21252) Set begeistert und kreativ erkunden. Dieses LEGO Minecraft Action-Spielzeug ist eine tolle Geschenkidee für Kinder und dient Gamern als Portal zu kreativen Minecraft-Abenteuern. Dieses Gaming-Spielzeug für Kinder beinhaltet 2 vertraute LEGO Minecraft Figuren: die Minecraft-Actionheldin Alex mit Schild und Diamantschwert sowie den fleißigen Waffenschmied. Dein Kind kann 3 Bereiche erkunden: Im Arbeitsbereich befinden sich ein Amboss, ein Ofen, ein Schleifstein und ein Kessel voll Lava. Im Raum mit den ausgestellten Rüstungen steht auch eine Truhe mit Minecraft-Waffen, die eine goldene Axt, einen verzauberten Dreizack, ein Netherit-Schwert, einen Schild sowie weiteres Zubehör enthält. Und durch die Schwingtür des LEGO Minecraft Nether Portals gelangen die Spieler zu ihrem nächsten Abenteuer.
Dieses Minecraft Spielzeug ist ein Erweiterungsset für Rollenspiele und lässt sich leicht mit anderen separat erhältlichen LEGO Minecraft Sets kombinieren, vor allem mit Hinterhalt am Netherportal (21255). Ob zu Weihnachten oder einem Kindergeburtstag, dieses LEGO Minecraft-Geschenk für Gamer wird Fans des Videospiels eine Freude machen. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Die Waffenkammer | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 203 | Produkt-Art: | LEGO® MINECRAFT | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Minecraft, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,55* | € 16,47* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,85* | € 16,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,27* | € 17,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 12,87* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|