| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R422102 Herst.-Nr.: 60433 EAN/GTIN: 5702017588230 |
| |
|
| | |
| Überrasche einen kleinen Astronauten mit dem LEGO City Modell der Modularen Raumstation (60433) für Kinder. An diese ringförmige futuristische LEGO City Weltraumbasis können LEGO Raumschiffe und Raumkapselmodule andocken.
An die futuristische ringförmige Weltraumbasis aus diesem Weltraum-Spielzeug können Raumschiffe und Raumkapselmodule andocken, beispielsweise auch ein Satellit, ein Weltraummotorrad, ein Shuttle, ein Labor, eine Reparaturwerkstatt, eine Küche, ein Schlafquartier und eine Biokuppel. Kinder können die Module untereinander austauschen, um ein perfektes Raumstation-Spielzeug zu erschaffen, oder ans Shuttle ankoppeln, damit sie einen coolen Weltraumzug bilden! Die LEGO Builder App nimmt dein Kind auf ein faszinierendes Bauabenteuer mit. In der App kann dein Kind beim Bauen 3D-Modellansichten vergrößern, drehen und aus jedem Winkel betrachten. Mithilfe des speziellen Luftschleusensystems kann man dieses Raumschiff-Modell auch an andere separat erhältliche LEGO City Weltraum-Sets andocken lassen. LEGO City Weltraum-Sets beinhalten wirklichkeitsgetreue Weltraumfahrzeuge, detailreiche Bauwerke und faszinierende Figuren für ein fantasievolles Spielerlebnis ohne Limits, das Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen lässt. Dieser LEGO City Raumstation- und Raumschiff-Modellbausatz ist ein tolles Weltraum-Geschenk für Kinder und wird junge LEGO Baumeister und Fans begeistern. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Modulare Raumstation | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 1097 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,82* | € 75,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,86* | € 77,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,75* | € 79,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 64,22* | € 80,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 64,06* | € 80,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|