| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R422282 Herst.-Nr.: 60406 EAN/GTIN: 5702017567495 |
| |
|
| | |
| Dieser LEGO City Autotransporter mit Rennwagen (60406) ist ein Spiel- und Bauset, das Kinder, die Spielzeugautos und große Fahrzeuge lieben, begeistert spielen lässt. Kinder können den LEGO Rennwagen auf das LKW-Spielzeug aufladen, um es transportieren.
Das LEGO Auto-Spielzeug beinhaltet einen Autotransporter mit funktionierender Laderampe und ein cooles Rennwagen-Spielzeug mit tiefergelegtem Fahrwerk und breit ausgestellten Radkästen. Außerdem laden die beiden beiliegenden Minifiguren – ein Rennfahrer und ein LKW-Fahrer – zu spannenden Rollenspielen und Abenteuern ein. Neben einer verständlichen gedruckten Anleitung ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Digitale Funktionen lassen dein Kind beim Bauen 3D-Modellansichten vergrößern, drehen und aus jedem Winkel betrachten. Die LEGO City Sets aus der Welt der Starken Fahrzeuge lassen Kinder realistische Modelle näher betrachten. Außerdem laden witzige Figuren zu unzähligen fantasievollen Rollenspielen ein. Dieses LEGO City Auto-Transporter-Spielzeug ist ein cooles Geschenk für Autoliebhaber ab 6 Jahren. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Autotransporter mit Rennwagen | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 328 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,95* | € 23,64* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,64* | € 24,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,01* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|