| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R422832 Herst.-Nr.: 40647 EAN/GTIN: 5702017471549 |
| |
|
| | |
| Bilde mit den LEGO Lotusblumen (40647) die Schönheit der Natur nach. Diese LEGO Interpretation der weltweit beliebten Pflanze bereichert jedes Kinderzimmer als Zimmer- oder Schreibtisch-Deko.
Das LEGO Set für Mädchen und Jungen enthält 2 Lotusblumen in voller Blüte sowie einen knospenden Blütenkopf. Die künstlichen Blumen sind in zarten Rosa- und Weißtönen und mit langen grünen Stängeln dargestellt, deren Länge angepasst werden kann, um sie in jeder Vase ausstellen zu können.
Diese wunderschöne Blumen-Deko ist ein tolles Valentinstag-Geschenk für Mädchen, Jungen, Sie und Ihn und lässt sich auch mit anderen separat erhältlichen LEGO Blumen zu einem prachtvollen LEGO Blumenstrauß kombinieren. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lotusblumen | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 220 | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,20* | € 13,49* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,20* | € 13,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,22* | € 13,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 9,32* | € 13,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,17* | € 27,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|