| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R422892 Herst.-Nr.: 31150 EAN/GTIN: 5702017585109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mädchen und Jungen ab 9 Jahren können sich auf tolle Tierbeobachtungen mit der LEGO Creator Tiersafari (31150) freuen. Dieses kreative Tier-Spielzeug lässt Kinder fantasievoll mit den enthaltenen Tierfiguren spielen. Dieses LEGO Kreativ-Set bietet Kindern unzählige Spielmöglichkeiten mit 3 verschiedenen Spielzeug-Tieren, die mit denselben LEGO Steinen gebaut werden. Dein Kind kann erst eine Spielzeug-Giraffe neben einem LEGO Baum und einem Flamingo-Spielzeug bauen, und die LEGO Tiere dann entweder in 2 bewegliche Gazellen (Muttertier und Kalb) oder in ein Löwen-Spielzeug mit Baum und Schmetterling-Spielzeug verwandeln. Die LEGO Giraffe kann ihre Beine, ihren langen Hals, ihren Schwanz und ihre Ohren bewegen. Alle 3 spektakulären Modelle können nach dem Spielen als Kinderzimmer-Deko ausgestellt werden. LEGO Creator 3in1-Spielzeuge sind kreative Geschenke für Kinder, denn mit den Steinen in jeder Box kann dein Kind 3 verschiedene Modelle bauen und immer wieder umgestalten. Unsere breite Auswahl an 3in1-Sets spricht Kinder mit unterschiedlichsten Interessen an. Dieses LEGO Tiere Set ist ein kreatives Geburtstagsgeschenk für kleine Tierliebhaber. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Tiersafari | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 780 | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 38,74* | € 50,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 39,76* | € 51,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 39,94* | € 54,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 42,24* | € 55,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|