| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R424712 Herst.-Nr.: 10328 EAN/GTIN: 5702017583488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nimm dir eine Auszeit und steck den LEGO Icons Rosenstrauß (10328) zusammen. Dieses LEGO Botanical Set für Erwachsene bietet ein achtsames Bauprojekt und lässt dich eine faszinierende Zimmer-Deko gestalten. Dieser LEGO Blumenstrauß bietet riesigen Bauspaß und stellt zwölf rote Rosen in unterschiedlichen Blütestadien dar (4 Rosen in voller Blüte, 4 halb geöffnete Rosen und 4 Knospen). Dank der langen grünen Stängel kannst du sie leicht in einer Vase präsentieren. 4 Zweige Schleierkraut mit kleinen weißen Blüten vollenden den Strauß. Das Set beinhaltet 6 Steinebeutel und separate Bauanleitungen für die unterschiedlich weit geöffneten, künstlichen Rosen, damit auch andere mitbauen können. In der LEGO Builder App ist eine digitale Version der Bauanleitung verfügbar. Das inspirierende Spektrum an kreativen LEGO Bauprojekten, die speziell für Erwachsene konzipiert wurden, bietet dir Raum zum Entspannen.
Künstliche LEGO Blumen lassen sich leicht zu einem eleganten Blickfang zusammenstecken und mit anderen LEGO Blumen Sets aus der LEGO Botanical Collection kombinieren. Diese zeitlosen LEGO Icons Deko-Blumen sind ein romantisches Valentinstag- oder Jahrestags-Geschenk für einen Partner, eine Freundin oder einen Freund. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Rosenstrauß | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 822 | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 36,55* | € 47,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 36,88* | € 47,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,08* | € 49,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 41,53* | € 53,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,86* | € 53,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|