Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76282 LEGO® MARVEL SUPER HEROES Rocket & Baby Groot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R424932
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     76282
EAN/GTIN:
     5702017590325
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Freu dich auf ganz besondere Marvel-Filmaction mit LEGO Marvel Rocket & Baby Groot (76282). Dieses baubare Superhelden-Spielzeug für Jungs und Mädchen ab 10 Jahren ist voll beweglich und mit seiner Höhe von 22 cm eine toller Hingucker.

Die baubare LEGO Rocket Raccoon-Figur ist eine originalgetreue Nachbildung des legendären Charakters aus Marvel Studios' Guardians of the Galaxy. Das Marvel Bau-Spielzeug spiegelt die rebellische Haltung und die Waffenliebe des Helden perfekt wider. Abgesehen von den Ellbogen sind all seine Gelenke beweglich, um möglichst viele Spiel- und Ausstelloptionen zu bieten. Rocket der Raccoon hält einen Shooter mit Federmechanismus und einen Blaster in seinen Händen und auf seiner Schulter sitzt eine Baby Groot-Figur seines niedlichen Begleiters. Zusätzlichen digitalen Bauspaß bietet die intuitive LEGO Builder App, die Baumeister 3D-Modellansichten vergrößern und drehen und ihren Baufortschritt verfolgen lässt.

Du suchst nach einem beliebten Spielzeug für einen jungen Superhelden, das voll im Trend liegt? Dann ist LEGO Marvel Rocket & Baby Groot die perfekte Wahl als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für Kinder, die allen ihre Begeisterung für Superhelden zeigen möchte. Dieses Marvel-Geschenk wird Fans von Marvel Guardians of the Galaxy Figuren und LEGO Superhelden gefallen.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rocket & Baby Groot
Altersklasse:
ab 10 Jahre
LEGO Teile:
566
Produkt-Art:
LEGO® MARVEL SUPER HEROES
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 6,90*
ab € 36,61*
€ 47,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,01*
€ 50,87*
14 Tage
56
€ 6,29*
ab € 38,88*
€ 50,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.