| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R424952 Herst.-Nr.: 76279 EAN/GTIN: 5702017590295 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fans, die Superhelden-Action, Marvel-Figuren und coole Fahrzeuge lieben, werden von diesem LEGO Marvel Spider-Man Rennauto & Venom Green Goblin (76279) Set begeistert sein. Das LEGO Spider-Man Bau-Spielzeug beinhaltet ein baubares Spider-Man-Auto, Green Goblins Gleiter und Ghost-Spiders Skateboard. Spider-Man, Ghost-Spider und Venom Green Goblin sowie diverse Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Zubehörelemente lassen dein Kind rasante Duelle austragen. Das Rennauto-Spielzeug hat vorne 2 Shooter, während Green Goblins Gleiter mit 2 Shootern ausgestattet und einer Kürbisbombe ausgesetattet ist. Ghost-Spider hält 2 Spider-Man Web-Shooter in den Händen, wenn sie auf ihrem Skateboard fährt. Die Spider-Man-Actionfigur kommt an einem biegsamen „Netzseil“ angeschwungen und benutzt ein großes elastisches Netz, um Bösewichte zu fangen. Einige Segmente kann man abnehmen, um Zugang zum Spielzeugauto zu erhalten, in das 2 Spidey Mini-Figuren und das Skateboard passen. Zusätzlichen digitalen Bauspaß bietet die intuitive LEGO Builder App, die Baumeister 3D-Modellansichten vergrößern und drehen und ihren Baufortschritt verfolgen lässt.
LEGO Marvel Action-Spielzeug lässt Kinder ihre liebsten Szenen aus dem Marvel Cinematic Universe nochmal erleben. Dieses LEGO Marvel Spider-Man Auto-Spielzeug liegt voll im Trend und ist ein tolles Marvel-Geschenk für Jungen und Mädchen ab 7 Jahren, die Spidey-Spielzeug, Rennautos und Marvel lieben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Spider-Mans Rennauto & Venom Green Goblin | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 227 | Produkt-Art: | LEGO® MARVEL SUPER HEROES | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,39* | € 24,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,59* | € 30,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|