| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R427402 Herst.-Nr.: 20062566 EAN/GTIN: 4007486625662 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der schnellste Igel der Welt flitzt über deine Autorennbahn Das Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9" Set erlaubt dir zum ersten Mal mit dem legendären blauen Videospiel-Igel über die 4,9 Meter lange Autorennbahn zu sausen. Ausgerüstet mit seinem super schnellen „Speed Star" tritt der ikonische SEGA-Held Sonic gegen seinen stacheligen Konkurrenten Shadow in seinem „Dark Reaper"-Flitzer an.
Sonic macht auch in seinem Speed Star eine tolle Figur Mit den Handreglern lässt du deine Helden aus den ikonischen Videospielen mit Highspeed über die heimische Autorennbahn flitzen. Neben Geraden, auf denen Sonic und Shadow ihre volle Geschwindigkeit beweisen, heißt es auch die Engstelle und den rasanten Looping überwinden! Die Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9" Autorennbahn bietet absolute Höchstgeschwindigkeit dank Handregler mit Turbo Button. Lieferumfang: Sonic Speed Star + Shadow Dark Reaper + Transformator + Anschlussschiene + 2 Handregler + Geraden + Kurven + Engstelle + Looping + Leitplanken + Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150 cm | Breite: | 92 cm | Modellausführung: | RtR | Herst.-Teilenr.: | 20062566 | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Anzahl Spieler (max.): | 2 | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Maßstab: | 1:43 | System: | GO!!! | Produkt-Art: | Start-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Carrera |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 52,85* | € 67,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 53,71* | € 68,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 54,97* | € 70,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 56,33* | € 73,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 74,81* | € 93,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|